Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 VDC, 420 mA, 10 W, DRL-10-24-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 VDC, 420 mA, 10 W, DRL-10-24-1
Stromversorgung, 24 VDC, 420 mA, 10 W, DRL-10-24-1
Stromversorgung, 24 VDC, 420 mA, 10 W, DRL-10-24-1
Stromversorgung, 24 VDC, 420 mA, 10 W, DRL-10-24-1
Artikel-Nr.:
     4502-70C1218
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRL-10-24-1
EAN/GTIN:
     4099891286514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Stromversorgung, DRL-10-24-1, TDK-Lambda Die flache DIN-Schienen-Stromversorgung DRL bietet eine zuverlässige Lösung für viele industrielle Anwendungen und die Gebäudeautomation. Durch die doppelte Isolierung und den Eingang der Sicherheitsklasse II ist kein Anschluss an die Erde erforderlich. Features * Hoher Wirkungsgrad, bis zu 90 % 230 VAC * Geringer Leerlaufverbrauch * Lange E-Cap-Lebensdauer (>8 Jahre 40 °C, 75 % Last, 230 VAC) * Klasse II, Weitbereichseingang (85-264 VAC)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
420 mA
Breite:
55.6 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC
Höhe:
18 mm
Leistung:
10 W
Tiefe:
91 mm
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 10w, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
8
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 27,13*
1
€ 4,00*
ab € 20,57*
€ 28,88*
2 Tage
50
1
€ 14,99*
ab € 18,94*
€ 28,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 21,64*
€ 29,54*
1
€ 8,95*
ab € 21,63*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 217,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,73*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.