Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 30.8 V, DO-201AA, 1.5KE36CA-E3/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 30.8 V, DO-201AA, 1.5KE36CA-E3/54
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 30.8 V, DO-201AA, 1.5KE36CA-E3/54
Artikel-Nr.:
     4502-69S6470
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE36CA-E3/54
EAN/GTIN:
     4099891742379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Transiente Spannungsunterdrücker, 1.5KE36CA-E3/54, Vishay Verwendung in der empfindlichen Elektronik zum Schutz vor Spannungstransienten, die durch das Schalten induktiver Lasten und die Beleuchtung von ICs, MOSFETs und Signalleitungen von Sensoreinheiten für Verbraucher, Computer, Industrie, Automobil und Telekommunikation induziert werden. Features * Passivierte Glas-Chip-Verbindung * Hervorragende Klemmfähigkeit * Sehr schnelle Reaktionszeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-201AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
30.8 V
Durchbruchspannung:
34.2 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,227*
€ 0,577*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,58*
10
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,14*
1 Tag
8089
1
€ 14,99*
ab € 0,314*
€ 1,166*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1.5KE33CA
ab € 0,201*
Ähnlich
Littelfuse
1.5KE39CA
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.