| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1698852 Herst.-Nr.: 1.5KE36CA-E3/54. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW Produktpalette: Transil 1.5KE Sperrspannung: 30.8 VKlemmspannung, max.: 49.9 VTVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 34.2 VDurchbruchspannung, max.: 37.8 VBetriebstemperatur, max.: 175 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Qualifikation: AEC-Q101 SVHC: Lead (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-201 RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5KE36CA-E3/54., 1698852, 169-8852 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,49* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,71* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 1,02* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,468* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|