|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-69S2846 Herst.-Nr.: VSMY2853SL EAN/GTIN: 4099879017710 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMY2853SL. Sehr schnell, mit hoher Strahlungsleistung und sehr hoher Strahlungsintensität; Maße: 2,3 x 2,55 x 2,3 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Wellenlänge, Abstrahlwinkel): VSMY2853SL, 850 nm, 28° Weitere Informationen:  |  | Durchlassstrom: | 100 mA | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Wellenlänge: | 850 nm | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.00002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot-diode vishay, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3000 |  | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,33* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 3000 |  | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,42* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,38* | € 1,02* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,341* | € 1,256* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|