Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD IR Emitter 940nm 0,4W/sr VSMB2020X01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD IR Emitter 940nm 0,4W/sr VSMB2020X01
SMD IR Emitter 940nm 0,4W/sr VSMB2020X01
Artikel-Nr.:
     4502-69S2840
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB2020X01
EAN/GTIN:
     4099879017673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMB20. Sehr schnell, mit hoher Strahlungsleistung und hoher Strahlungsintensität, AEC-Q101 qualifiziert; Maße: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Wellenlänge, Abstrahlwinkel, Gehäuseform (GW gullwing, RGW reverse gullwing)): VSMB2020X01, 940 nm, ±12°, GW
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
24 °
Durchlassstrom:
100 mA
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
160 mW
Wellenlänge:
940 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, ir emitter vishay, smd diode, ir-led 940nm, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
6000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
2
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,687*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.