Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-4, VO618A-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-4, VO618A-4
Vishay Optokoppler, DIP-4, VO618A-4
Artikel-Nr.:
     4502-69S2806
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO618A-4
EAN/GTIN:
     4099879001900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, VO618A-4, VISHAY Der VO618A-4 zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt hat eine GaAs-Infrarot-Emissionsdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4-Kunststoffgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Niedrige Sättigungsspannung * Schnelle Schaltzeiten * Geringe CTR-Verschlechterung * Temperaturstabil * Niedrige Kopplungskapazität Anwendungen * AC-Adapter * SMPS * PLC * Automatisierung von Fabriken * Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 ns
Anstiegszeit:
20 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,228*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.