Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, G13, 10 W, 900 lm, 240 V (AC), 3000 K, 300 °, matt, warmweiß, A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, G13, 10 W, 900 lm, 240 V (AC), 3000 K, 300 °, matt, warmweiß, A+
LED-Lampe, G13, 10 W, 900 lm, 240 V (AC), 3000 K, 300 °, matt, warmweiß, A+
LED-Lampe, G13, 10 W, 900 lm, 240 V (AC), 3000 K, 300 °, matt, warmweiß, A+
Artikel-Nr.:
     4502-69N9108
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48194
EAN/GTIN:
     4260293196460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
inklusive Starter, LED-Röhre, 48194, BLULAXA Blulaxa LED Glas Röhre KVG / VVG 9W, 300°, G13, 60cm, inklusive Starter, warmweiß. Technische Daten * Farbtemperatur: 3000 K * Lichtstrom: 900 lm * Nominale Wattzahl: 10 W * Energieklasse: A+ * Lebensdauer der Lampe: 25000 h
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1694 kg
Abstrahlwinkel:
300 °
Ausführung:
matt
Bauform:
Röhrenform
Dimmbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A+
Farbe der LED:
warmweiß
Farbtemperatur:
3000 K
Länge:
600 mm
Leistung:
10 W
Lichtstrom:
900 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
G13
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, blulaxa led g13, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel, LED-Röhre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,47*
€ 3,47*
1
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 4,49*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,74*
€ 9,91*
6 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536592
ab € 2,85*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537664
ab € 2,83*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537666
ab € 4,50*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537667
ab € 5,69*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536593
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.