Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre BLULAXA 48198, EEK: F, 18 W, 1850 lm, G13, 3000 K, 120 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Röhre
LED-Röhre
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537666
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     537666
EAN/GTIN:
     4260293196491
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre BLULAXA 48198, EEK: F, 18 W, 1850 lm, G13, 3000 K, 120 cm

Die 120cm lange LED Glas Röhre ist ausgestattet mit 18 Watt und erstrahlt im warmweißen Licht. Dieses Licht verteilt sich dank matter Glasabdeckung über die gesamte Oberfläche gleichmäßig blendfrei und eignet sich insbesondere für Bereiche mit wenig Tageslichteinfall. Features: Glaskorpus 1 zu 1 Austausch durch G13 Sockel kostengünstige und sichere Nachrüstung kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreundlich Lange Lebensdauer hohe Schaltfestigkeit Sofort voller Lichtstrom ohne Flackern (< 0,5s) Hoher Abstrahlwinkel für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Einfacher und schneller Austausch des Leuchtmittels Hohe Energieeinsparung gegenüber T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh/1000 h Leistung: 18 W Sockel: G13 Bauform: T8 Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) Lichtstrom: 1850 lm Lichtausbeute: 102 lm/W Farbwiedergabeindex: 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Dimmbar: nein Nicht geeignet für den Betrieb an EVG Mittlere Lebensdauer: 25000 Stunden Schaltzyklen: 500.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,9 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Material: Glas Betriebstemperatur: -20…+40°C Gesamtmaße (ØxL): 26x1200 mm Lieferumfang: Glas LED-Röhre Starter Dummy Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, led g13 18w, LED-Röhre, BLULAXA, 48198, EEK:, 537666
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,56*
€ 5,56*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 6,85*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,18*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,57*
€ 15,40*
Lager 1039
32
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 20,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536591
ab € 2,83*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536595
ab € 4,51*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536596
ab € 4,50*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537667
ab € 5,64*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536593
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.