Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre BLULAXA 48195, EEK: A+, 9 W, 950 lm, G13, 4000 K, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre
LED-Röhre
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536592
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536592
EAN/GTIN:
     4260293196477
Suchbegriffe:
LED-Röhre
BLULAXA
48195
EEK:
LED-Röhre BLULAXA 48195, EEK: A+, 9 W, 950 lm, G13, 4000 K, 60 cm

Die 60cm lange LED Glas Röhre 9 Watt erstrahlt im normalweißen Licht, das sich insbesondere für Bereiche mit wenig Tageslichteinfall eignet. Zusätzlich sorgt die matte Glasabdeckung dafür, dass dieses Licht gleichmäßig und blendfrei verteilt wird Die 60cm lange LED Glas Röhre 9 Watt erstrahlt im normalweißen Licht, das sich insbesondere für Bereiche mit wenig Tageslichteinfall eignet. Zusätzlich sorgt die matte Glasabdeckung dafür, dass dieses Licht gleichmäßig und blendfrei verteilt wird Features: Glaskorpus 1 zu 1 Austausch durch G13 Sockel kostengünstige und sichere Nachrüstung kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreundlich Lange Lebensdauer hohe Schaltfestigkeit Sofort voller Lichtstrom ohne Flackern (< 0,5s) Hoher Abstrahlwinkel für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Einfacher und schneller Austausch des Leuchtmittels Hohe Energieeinsparung gegenüber T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~ Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000 h Leistung: 9 W Sockel: G13 Bauform: T8 Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 950 lm Lichtausbeute: 105 lm/W Farbwiedergabeindex: 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Dimmbar: nein Nicht geeignet für den Betrieb an EVG Mittlere Lebensdauer: 25000 Stunden Schaltzyklen: 500.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Material: Glas Betriebstemperatur: -20…+40°C Gesamtmaße (ØxL): 26x600 mm Gewicht:441g Lieferumfang: Glas LED-Röhre Starter Dummy Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.