Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0805, grün, 573 nm, 0.022 bis 0.031 cd, 140°, 17-21SYGC/S530-E3/TR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0805, grün, 573 nm, 0.022 bis 0.031 cd, 140°, 17-21SYGC/S530-E3/TR8
LED, SMD, 0805, grün, 573 nm, 0.022 bis 0.031 cd, 140°, 17-21SYGC/S530-E3/TR8
Artikel-Nr.:
     4502-67S1984
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     17-21SYGC/S530-E3/TR8
EAN/GTIN:
     4099879010872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Diode
Gehäuse Chip LED, 17-21SYGC/S530-E3/TR8, EVERLIGHT Der 17-21SYGC/S530-E3/TR8 ist viel kleiner als Lead-Frame-Bauteile und ermöglicht so eine kleinere Platinengröße, eine höhere Packungsdichte, weniger Lagerfläche und schließlich kleinere Geräte. Das geringe Gewicht macht sie außerdem ideal für Miniaturanwendungen. Features * Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten * Kompatibel mit Infrarot- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren * Mono-Farbtyp Anwendungen * Automotive: Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbrett und Schalter * Telekommunikation: Anzeige und Hintergrundbeleuchtung in Telefon und Fax * Flache Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbol * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
140 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
1.25 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
25 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
0805
Länge:
2 mm
Lichtstärke min.:
0.022 cd
Lichtstärke typ.:
0.031 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
573 nm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.