Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 5 mm, grün, 573 nm, 0.23 bis 0.34 cd, 10°, 333-2SYGC/S530-E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 5 mm, grün, 573 nm, 0.23 bis 0.34 cd, 10°, 333-2SYGC/S530-E1
LED, THT, Ø 5 mm, grün, 573 nm, 0.23 bis 0.34 cd, 10°, 333-2SYGC/S530-E1
Artikel-Nr.:
     4502-67S1958
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     333-2SYGC/S530-E1
EAN/GTIN:
     4099879010803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Diode
Runde Form LED, 333-2SYGC/S530-E1, EVERLIGHT Die 333-2SYGC/S530-E1 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine höhere Helligkeit erfordern, als sie mit Standardlampen erreicht werden kann. Features * Verschiedene Blickwinkel zur Auswahl * Zuverlässig und robust Anwendungen * TV-Gerät * Monitor * Telefon * Computer
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
10 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
25 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
grün
Lichtstärke min.:
0.23 cd
Lichtstärke typ.:
0.34 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
573 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,98*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1.009,98*
€ 1.201,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.