Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 3 mm, grün/gelb, 575 nm, 0.04 bis 0.05 cd, 40°, 264-7SYGC/S530-E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 3 mm, grün/gelb, 575 nm, 0.04 bis 0.05 cd, 40°, 264-7SYGC/S530-E1
LED, THT, Ø 3 mm, grün/gelb, 575 nm, 0.04 bis 0.05 cd, 40°, 264-7SYGC/S530-E1
Artikel-Nr.:
     4502-67S1818
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     264-7SYGC/S530-E1
EAN/GTIN:
     4099879010612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Diode
Runde Form LED, 264-7SYGC/S530-E1, EVERLIGHT Die 264-7SYGC/S530-E1 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine höhere Helligkeit erfordern, als sie mit Standardlampen erreicht werden kann. Features * Hohe Lichtleistung * Kann mit niedrigem Strom betrieben werden * 2,54 mm Abstand zwischen den Leitungen Anwendungen * TV-Gerät * Monitor * Telefon * Computer
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
40 °
Anzahl der LEDs:
2
Breite:
2.9 mm
Durchlassspannung:
2 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
grün/gelb
Länge:
4.5 mm
Lichtstärke min.:
0.04 cd
Lichtstärke typ.:
0.05 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
575 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.