Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9116 00 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9116 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9116 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9116 00 05
Artikel-Nr.:
     4502-67F8072
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9116 00 05
EAN/GTIN:
     4099889732962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Lieferung ohne Adapter, bitte separat bestellen, Miniatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 720. Mit Schnappverriegelung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlüsse: zum Löten, max. 0,75 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: - 40 bis +80 °C, Steckzyklen: min. 500. Einbaubuchsen mit Lötanschlüssen Typ 720. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C), für Kabeldurchlass): 99-9116-00-05, 5p, 125 V, 5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00746 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 5pol, flanschdose binder, flanschdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Miniatur-Rundsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,81*
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,83*
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 7,81*
2 Tage
138
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 10,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,95*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 2,44*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,49*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,47*
Zubehör
Binder
99-9113-03-05
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
99-9113-00-05
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 2,66*
Zubehör
Binder
99 9113 02 05
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.