Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 720 Mini Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-469014
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9116-00-05
EAN/GTIN:
     5059041956208
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Snap-In
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Einbaubuchse. Snap-In Steckverbinder IP67, Serie 720
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Snap-In
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 5pol, flanschdose binder, flanschdose, 469014, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991160005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,34*
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 7,73*
2 Tage
138
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 10,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,49*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,01*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 2,65*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
99-9113-03-05
ab € 4,14*
Zubehör
Binder
99-9113-00-05
ab € 3,96*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 2,82*
Zubehör
Binder
99 9113 02 05
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.