Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9116-00-05 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26620
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9116-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
· Versenkter Einbau mit Adapter möglich
· Adapter als Frontmontage-Ausführung (Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten verschraubt werden)
Features:
IP67
Hinweise:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 720-08-2433-000-001 oder 720-08-2434-000-001 benötigt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Snap-In
Herst.-Teilenr.:
99-9116-00-05
Typ:
99-9116-00-05
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
720
Bauform:
Flanschbuchse
Einbaubohrung Ø:
M12 x 1
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
max. Querschnitt:
0.75 mm²
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,81*
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,83*
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 7,81*
2 Tage
138
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 10,25*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,95*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 2,44*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,49*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,47*
Zubehör
Binder
99-9113-03-05
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
99-9113-00-05
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 2,66*
Zubehör
Binder
99 9113 02 05
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.