Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, PXP6033TP/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, PXP6033TP/E
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Leiterplattenmontage, PXP6033TP/E
Artikel-Nr.:
     4502-67F5811
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6033TP/E
EAN/GTIN:
     4099889822892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Ethernet-Verbindungsleitungen für raue Umgebungsbedingungen Serie 6000 Buccaneer Typ Bulgin PXP6. Als Patchkabel Cat. 5e mit abgeschirmten RJ45-Steckern, 30°-Drehschloss gegen versehentliches Entkoppeln, wasser- und staubdicht nach EN 60529; Schutzart: IP68, Gehäuse: PC/PBT, Kabeltyp: S-FTP, Kabelmantel: PUR, Durchführungswiderstand: max. 10mOhm, Entflammbarkeit: UL94V-0, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C. Ethernet-Einbaustecker Typ PX.6. Cat 5e-Kupplung, Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Ausführung): PXP6033/TP/E, PC/PBT, Frontplattenmontage mit Erdung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,60*
€ 41,01*
€ 8,95*
ab € 29,60*
€ 41,03*
€ 4,00*
ab € 41,25*
€ 57,28*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 44,89*
€ 60,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6034/B
ab € 15,11*
Zubehör
Bulgin
PXP6033/TP
ab € 26,25*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/2M00
ab € 33,88*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/3M00
ab € 32,53*
Zubehör
Bulgin
PXP6037/5M00
ab € 45,44*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,64*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.