Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m, 1
Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m, 1
Sensor-Aktor Kabel, M5-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.2 m, 1
Artikel-Nr.:
     4502-67F5606
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3112 01 04
EAN/GTIN:
     4099891164614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Steckverbinder M 5 Typ Binder 707. Als Flanschsteckverbinder mit Schraubverriegelung; Kontaktstift: CuZN, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Kabelgehäuse, Flanschkörper: PA 66, Flanschgehäuse: Messing vernickelt, Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom: 1,0 A bei 0,14 qmm, 2,0 A bei 0,25 qmm, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: 500, Temperaturbereich: (Kabel bewegt) - 5,0 bis +80 °C, (Kabel fest) - 15 bis +80 °C bei 0,14 qmm, - 25 bis +80 °C bei 0,25 qmm. Ausführung als Flanschdosen mit Litzen Typ 707. Von hinten verschraubbar. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kabelaufbau, Kabellänge): 09-3112-01-04, 4polig, 4 x 0,25 qmm, PVC, 200 mm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M5-Flanschbuchse, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00329 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 4 pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 16,42*
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 17,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,36*
€ 20,18*
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 21,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,71*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,16*
Zubehör
Binder
79 3109 35 04
ab € 15,23*
Zubehör
Binder
79 3109 55 04
ab € 15,34*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
09-3112-81-04
ab € 7,19*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,18*
Zubehör
Binder
79-3109-52-04
ab € 12,96*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,14*
Zubehör
Binder
79-3109-32-04
ab € 11,14*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.