Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PVC, schwarz, 3
Artikel-Nr.:
     4502-67F5300
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 9001 12 03
EAN/GTIN:
     4099891164089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Subminiatur-Rundsteckverbinder umspritzt an PVC-Leitung Typ Binder 709. Mit Schnappverschluss. Kontaktoberflächen: vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,25 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 12 (UL 94 HB), Kabeldurchlass: 3,6 bis 5,0 mm, mit Zugentlastung, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Bemessungsspannung: 60 V, Prüfstoßspannung: 910 V, Bemessungsstrom (40 °C): 3,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Leitungsquerschnitt: max. 0,25 qmm, Litzenaufbau: 32 x 0,1 mm, Kabeldurchmesser: 4,5 mm, Leiterwiderstand: max. 80 Ohm/km (20 °C), Farbkodierung der verwendeten Leitungen: 1 braun, 2 blau, 3 schwarz, Biegeradius bewegt/fest: 45/22 mm. Ausführung mit geradem Stecker Typ 709. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge): 79-9001-12-03, 3polig, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabelstecker
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06123 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sonstige-steckverbinder 3 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 15,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 15,45*
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 15,48*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,86*
1 Tag
83
€ 14,99*
ab € 11,17*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9748-70-03
ab € 2,87*
Zubehör
Binder
09-9748-71-03
ab € 3,69*
Zubehör
Binder
09-9750-30-03
ab € 2,55*
Zubehör
Binder
09-9750-20-03
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09-9748-00-03
ab € 2,75*
Zubehör
Binder
77-7096-0000-10003-0200
ab € 7,90*
Zubehör
Binder
79 9002 15 03
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.