Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-9001-12-03 KABEL, 3POS RUNDSTECKER/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949603
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-9001-12-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: 709
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundstecker auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,41*
    € 15,50*
    € 6,90*
    ab € 8,73*
    € 15,51*
    € 5,90*
    ab € 7,78*
    € 15,55*
    1 Tag
    20
    Frei Haus
    ab € 10,53*
    € 15,92*
    Lager 139
    83
    € 14,99*
    ab € 11,12*
    € 19,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    09-9748-70-03
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Binder
    09-9748-71-03
    ab € 3,68*
    Zubehör
    Binder
    09-9750-30-03
    ab € 3,00*
    Zubehör
    Binder
    09-9750-20-03
    ab € 2,67*
    Zubehör
    Binder
    09-9748-00-03
    ab € 3,56*
    Zubehör
    Binder
    77-7096-0000-10003-0200
    ab € 7,95*
    Zubehör
    Binder
    79 9002 15 03
    ab € 9,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.