Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-9748-70-03 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738615-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-9748-70-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
binder 09-9748-70-03 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 719

IP40

· Steckverbinder mit Schnappverriegelung
· Schutzart IP40
· Mit Zugentlastung
· Kompatibel zu Steckverbinderserie 709

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 5 mm · Kabel-Ø (min.): 3.6 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 719 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart (Details): Snap in

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Kabel-Ø-Bereich:
3.6 - 5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
719
Herst.-Teilenr.:
09-9748-70-03
Typ (Hersteller-Typ):
09-9748-70-03
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Kabel-Ø (min.):
3.6 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Snap in
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, binder, 09-9748-70-03, 468-958
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 4,41*
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 4,43*
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,63*
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 4,85*
Lager 102
159
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9747 70 03
ab € 3,16*
Zubehör
Binder
09 9749 30 03
ab € 2,38*
Zubehör
Binder
09-9749-20-03
ab € 2,53*
Zubehör
Binder
79-9001-12-03
ab € 7,77*
Zubehör
Binder
79 9001 15 03
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.