Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; 709; 60V; PIN: 3; Stecker; männlich; Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-79-9001-12-03
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 9001 12 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: 709
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Durchführungen
Sperrsystem: gepresst;Snap-in
Leitungslänge: 2m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,28*
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 15,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 15,34*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,72*
2 Tage
78
€ 14,99*
ab € 11,15*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9748-70-03
ab € 2,86*
Zubehör
Binder
09-9748-71-03
ab € 3,68*
Zubehör
Binder
09-9750-30-03
ab € 2,99*
Zubehör
Binder
09-9750-20-03
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09-9748-00-03
ab € 3,56*
Zubehör
Binder
77-7096-0000-10003-0200
ab € 7,89*
Zubehör
Binder
79 9002 15 03
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.