Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0409
Winkelstecker, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0409
Winkelstecker, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0409
Artikel-Nr.:
     4502-67F344
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0409 70 04
EAN/GTIN:
     4099889702613
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 712. Mit Schraubverriegelung und Lötanschluss, für einfache Montage; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 qmm, Kontaktträger Stecker/Buchse: PBT/PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Flanschgehäuse: CuZn, Kabeldurchlass: 3,5 bis 5,0 mm, Schutzart Gehäuse (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 1, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 3,0 A. Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, mechanische Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Temperaturbereich: - 40 bis +85 °C. Winkelstecker Typ 712. Typ: 99-0409-70-04, 4polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00984 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), rundstecker (crimptechnik) 4polig, rundstecker (crimptechnik), Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 13,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,68*
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 13,76*
2 Tage
219
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,08*
2 Tage
88
€ 14,99*
ab € 11,54*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,15*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,17*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,31*
Zubehör
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,67*
Zubehör
Binder
99-0410-10-04
ab € 9,99*
Zubehör
Binder
09-0412-90-04
ab € 8,17*
Zubehör
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,65*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 16,68*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,20*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,87*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,27*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.