Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PU
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 2-polig, 2 m, PU
Artikel-Nr.:
     4502-67F2561
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 1402 72 02
EAN/GTIN:
     4099891163976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Subminiatur-Rundsteckverbinder M 9 umspritzt an PUR-Leitung Typ Binder 702. Mit Schraubverriegelung und umspritztem Kabel, Steckverbinder und Kabel 360 ° EMV-sicher geschirmt, kompatibel zu Serie 712; Material Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Steckerkörper: PBT nach UL 94 V-0, Buchsenkörper: PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PUR, Flanschgehäuse: CuZn, vernickelt, Kabelmantel: PUR, Durchmesser: 5,3 mm, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 mm², Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Mit Winkelkupplung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsstrom (+40 °C), Kabellänge (L)): 79-1402-72-02, 2polig, 4,0 A, L 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M9-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0945 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundstecker (Crimptechnik), Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 32,04*
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 32,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
09-0403-00-02
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
99-0401-00-02
ab € 4,55*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,27*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 13,87*
Zubehör
Binder
09 0403 90 02
ab € 7,42*
Zubehör
Binder
09 0403 30 02
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,78*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,17*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.