Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 10-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, PXP4010/10P/3035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 10-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, PXP4010/10P/3035
Stecker, 10-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, PXP4010/10P/3035
Artikel-Nr.:
     4502-67F1080
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4010/10P/3035
EAN/GTIN:
     4099889730524
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Stiftkontakte und Dichtungen, bitte separat bestellen, Steckergehäuse, PXP4010/10P/3035, Bulgin Flexkabel-Anschluss Features * Passt zu einem Flexkabelanschluss * Stecker * Für Inline-Kabelanschluss * Kontakte werden separat geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
3 bis 3,5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0105 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,52*
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 9,55*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 9,23*
€ 13,73*
1
€ 8,95*
ab € 9,85*
€ 14,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Sonstiges
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.