Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXP4010/10P/3035. CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 10POS, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858588
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4010/10P/3035.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: Crimp / Solder Pin - Contacts Not Supplied
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: Buccaneer 4000 Series
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Verschluss: Bayonet
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXP4010/10P/3035., 2858588, 285-8588
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 4,89*
    € 9,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 9,18*
    € 13,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,10*
    € 14,57*
    1
    € 8,95*
    ab € 11,28*
    € 16,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 691,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Bulgin
    SA3180
    ab € 0,41*
    Sonstiges
    Bulgin
    SA3180/1
    ab € 0,405*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.