Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 4000 20 Mini Rundsteckverbinder Stecker 10-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747188
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4010/10P/3035
EAN/GTIN:
     5059041467513
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Nennstrom = 10.0 A, 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 10P
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur max. = +120°C

Die Serie 4000 bringt hohe Leistung und Daten in einem kompakten Formfaktor. Durch ihre geringe Größe und große Stärke ist sie prädestiniert für Power-Applikationen und Datenanwendungen in einer Vielzahl von Märkten.2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polige Konfiguration Nennleistungen von bis zu 13 A, 600 V Kabelbereich von 3–7 mm 19,7 mm Durchmesser über Kupplungsring Gehäuseausführungen: Flex, Flex In-Line, Rückwand- und Leiterplattenmontage Farbcodierte O-Ringe und Unterlegscheiben für einfache Identifikation Stecker- und Buchsenversionen in allen Gehäuseausführungen Schwer entflammbares Formteilmaterial Kontakte sind separat erhältlich (außer Leiterplattenausführungen) Dichtungskappen erhältlich Crimp- und LötkontakteFlexibler Kabelsteckverbinder Serie PXP4010 10-poliger Stecker 3,0mm-3,5mm KabelPassend für flexible Inline- oder Frontplattenmontage-Ausführungen PXP4011, PXP4013 Stift oder Buchse 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polig Verriegelungsring mit Vierteldrehung Kontakte sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Nennstrom:
10.0 A, 13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
10P
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, 1747188, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP401010P3035, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 9,38*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 9,18*
€ 13,83*
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,28*
€ 16,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Sonstiges
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.