Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, PXP4011/04S/6570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, PXP4011/04S/6570
Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, PXP4011/04S/6570
Artikel-Nr.:
     4502-67F1063
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4011/04S/6570
EAN/GTIN:
     4099889730357
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Buchsenkontakte und Dichtungen, bitte separat bestellen, Buchsengehäuse, PXP4011/04S/6570, Bulgin Inline-Kabelstecker Features * Passt zu einem Inline-Stecker * Steckdose * ¼ Drehung Sicherungsring * Kontakte werden separat geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6,5 bis 7 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0105 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,05*
€ 9,23*
Lager 4502
13
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 9,57*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 9,22*
€ 13,71*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,90*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 121,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
SA3347
ab € 1,246*
Sonstiges
Bulgin
SA3347/1
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.