| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1747078 Herst.-Nr.: PXP4011/04S/6570 EAN/GTIN: 5059041090957 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp, Löt Schutzart = IP66, IP68, IP69K Nennstrom = 3.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 600,0 V Verbindungstyp = Schnellverbinder Gehäusematerial = Polymer Kontakt-Format = 4P Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Kontaktmaterial = Kupfer
Die Serie 4000 bringt hohe Leistung und Daten in einem kompakten Formfaktor. Durch ihre geringe Größe und große Stärke ist sie prädestiniert für Power-Applikationen und Datenanwendungen in einer Vielzahl von Märkten.2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polige Konfiguration Nennleistungen von bis zu 13 A, 600 V Kabelbereich von 3–7 mm 19,7 mm Durchmesser über Kupplungsring Gehäuseausführungen: Flex, Flex In-Line, Rückwand- und Leiterplattenmontage Farbcodierte O-Ringe und Unterlegscheiben für einfache Identifikation Stecker- und Buchsenversionen in allen Gehäuseausführungen Schwer entflammbares Formteilmaterial Kontakte sind separat erhältlich (außer Leiterplattenausführungen) Dichtungskappen erhältlich Crimp- und LötkontakteFlexibler Inline-Kabelsteckverbinder Serie PXP4011 4-polige Buchse 6,5 mm - 7,0 mm KabelPassend für flexiblen Kabelsteckverbinder PXP4010 Stift oder Buchse 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- und 12-polig Inline-Kabelanschluss Kontakte sind separat erhältlich Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp, Löt | Schutzart: | IP66, IP68, IP69K | Nennstrom: | 3.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 600,0 V | Verbindungstyp: | Schnellverbinder | Gehäusematerial: | Polymer | Kontakt-Format: | 4P | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Kontaktmaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, 1747078, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP401104S6570, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,00* | € 8,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,92* | € 9,33* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 25,00* | ab € 9,24* | € 14,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,10* | € 14,53* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 6,86* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|