Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 3.2 mm, rot/grün, 568 nm, 6 bis 14 mcd, 60°, L-937EGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 3.2 mm, rot/grün, 568 nm, 6 bis 14 mcd, 60°, L-937EGW
LED, THT, Ø 3.2 mm, rot/grün, 568 nm, 6 bis 14 mcd, 60°, L-937EGW
Artikel-Nr.:
     4502-66S9382
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937EGW
EAN/GTIN:
     4099879010230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Zweifarbige Anzeigelampe, L-937EGW, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Die grüne Farbquelle besteht aus einer grünen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Gleichmäßige Lichtleistung * Geringer Stromverbrauch * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
3.2 mm
Farbe der LED:
rot/grün
Länge:
4.6 mm
Lichtstärke min.:
6 mcd
Lichtstärke typ.:
14 mcd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
568 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, led array rgb, led array, sockel bipin led, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
86500
1000
Frei Haus
ab € 0,117*
€ 0,166*
10
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,226*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,245*
5
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,306*
2 Tage
1645
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,55*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
ab € 0,0415*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.