Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 2 mm, grün, 568 nm, 6 mcd bis 0.012 cd, 70°, L-13GD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 2 mm, grün, 568 nm, 6 mcd bis 0.012 cd, 70°, L-13GD
LED, THT, Ø 2 mm, grün, 568 nm, 6 mcd bis 0.012 cd, 70°, L-13GD
Artikel-Nr.:
     4502-66S9206
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-13GD
EAN/GTIN:
     4099879009531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED-Lampe mit flacher Spitze, L-13GD, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer grünen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Montage bündig mit der Platte * Geringer Stromverbrauch * Geeignet für Audio-Panel-Anzeige * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
70 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
2.5 mm
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
25 mA
Durchmesser:
2 mm
Farbe der LED:
grün
Länge:
4.8 mm
Lichtstärke min.:
6 mcd
Lichtstärke typ.:
0.012 cd
Linse:
grün
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
568 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26000
1000
Frei Haus
ab € 0,058*
€ 0,0941*
25
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,126*
1 Tag
839
20
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,197*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,231*
1 Tag
838
10
€ 5,95*
ab € 0,1107*
€ 0,2391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,25*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.