Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-13GD LED bedrahtet Grün Zylindrisch 2 mm 10 mcd 70 ° 20 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180274-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-13GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Kingbright L-13GD LED bedrahtet Grün Zylindrisch 2 mm 10 mcd 70 ° 20 mA 2.2 V

LED Flat-Top rund

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 70 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 2 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Linsentyp (Details): Zylindrisch · Typ: L-13GD · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
565 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
2 mm
Linsentyp (Details):
Zylindrisch
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
70 °
Typ:
L-13GD
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, led array kingbright, Kingbright, L-13GD, 229-2447, LED 2mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23000
1000
Frei Haus
ab € 0,0579*
€ 0,096*
25
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,1284*
Lager 102
839
20
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,2008*
10
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,235*
2 Tage
838
10
€ 5,95*
ab € 0,1107*
€ 0,2431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2008*
€ 0,239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1415*
€ 0,1684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,1467
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1096*
€ 0,1304
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,22*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.