Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ620
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ620
Artikel-Nr.:
     4502-66S8546
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ620
EAN/GTIN:
     4099879001184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, ILQ620, VISHAY Der ILQ620 ist ein Mehrkanal-Fototransistor-Optokoppler, der einen GaAs IRLED-Emitter und NPN-Silizium-Fototransistoren mit hoher Verstärkung pro Kanal verwendet. Dieses Produkt ist unter Verwendung von optischer Kopplung über/unter Leadframe und doppelt vergossener Isolierung konstruiert, was zu einer Widerstands-Testspannung von 5300 VRMS führt. Aufgrund der LED-Parameter und der linearen CTR-Charakteristik eignen sich diese Geräte gut für die Erkennung von Wechselspannungen. Die Eliminierung der Phototransistor-Basisverbindung bietet zusätzliche elektrische Störfestigkeit gegenüber den in vielen industriellen Steuerungsumgebungen auftretenden Transienten. Features * Identische Grundfläche von Kanal zu Kanal * Geringerer Platzbedarf an der Tafel * Geringere Anzahl von Stiften und Teilen * Bessere Übereinstimmung der CTR von Kanal zu Kanal * Verbesserte Gleichtaktunterdrückung
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 µs
Anstiegszeit:
20 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,53*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,16*
2 Tage
1424
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
5
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 4,64*
1 Tag
721
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-3518-00
ab € 2,10*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-16-03-F1
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.