| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66S8520 Herst.-Nr.: ILQ55 EAN/GTIN: 4099879001160 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, ILQ55, VISHAY Der ILQ55 ist ein optisch gekoppelter Isolator mit Galliumarsenid-Infrarot-Emittern und Silizium-Photodarlington-Sensoren. Das Schalten kann unter Beibehaltung eines hohen Maßes an Isolierung zwischen Treiber- und Lastkreisen erfolgen, ohne dass es zu einem Übersprechen zwischen den Kanälen kommt. Dieser Optokoppler kann als Ersatz für Reed- und Quecksilberrelais eingesetzt werden und bietet die Vorteile einer langen Lebensdauer, hoher Schaltgeschwindigkeit und der Eliminierung von Magnetfeldern. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Platzbedarf auf der Platine bei Anwendungen mit hoher Dichte zu reduzieren. Features * Zuverlässigkeit von Festkörpern * Standard-DIP-Gehäuse Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 35 µs | Anstiegszeit: | 10 µs | Anzahl der Kanäle: | 4 | Ausgangsstrom: | 125 mA | Gehäuse: | DIP-16 | Isolationsspannung: | 5.3 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00011 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,91* | € 3,19* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,68* | € 3,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,11* | € 3,42* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,98* | € 4,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|