Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-8, IL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-8, IL300
Vishay Optokoppler, DIP-8, IL300
Artikel-Nr.:
     4502-66S8310
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL300
EAN/GTIN:
     4099879000965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Optokoppler, IL300, VISHAY Der IL300 besteht aus einem AlGaAs-Infrarotstrahler, der eine Ausgangs-PIN-Photodiode und eine Rückkopplungs-Photodiode bestrahlt. Die Rückkopplungsphotodiode erfasst einen Prozentsatz des Emitterflusses und erzeugt ein Steuersignal (IP1), mit dem die Emitterleistung durch Anpassung des Emittervorwärtsstroms konstant gehalten werden kann. Dadurch werden die nichtlinearen, zeitlichen und temperaturbedingten Eigenschaften des Emitters kompensiert. Die Ausgangs-PIN-Fotodiode erzeugt ein Ausgangssignal (IP2), das linear mit dem durch den Emitter erzeugten optischen Fluss verbunden ist. Die Zeit- und Temperaturstabilität der Verstärkung des Eingangs-Ausgangs-Kopplers (K3) wird durch die Verwendung angepasster PIN-Fotodioden gewährleistet, die den Ausgangsfluss des Emitters genau verfolgen. Die Ausgangs-PIN-Fotodiode erzeugt ein Ausgangssignal (IP2), das linear mit dem durch den Emitter erzeugten optischen Fluss verbunden ist. Die Zeit- und Temperaturstabilität der Verstärkung des Eingangs-Ausgangs-Kopplers (K3) wird durch die Verwendung angepasster PIN-Fotodioden gewährleistet, die den Ausgangsfluss des Emitters genau verfolgen. Features * Koppelt AC- und DC-Signale * Niedrige Eingangs-/Ausgangskapazität Anwendungen * Rückkopplungsspannung/-strom des Netzteils * Isolierung von medizinischen Sensoren * Schnittstellen für Audiosignale * Isolierte Messumformer für die Prozesssteuerung * Digitale Telefonisolierung
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
1.75 µs
Anstiegszeit:
1.75 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
70 µA
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, vishay optokoppler, foto diode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,28*
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,30*
50
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.