Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Photodioden-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190092
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL300
EAN/GTIN:
     5059040648890
Suchbegriffe:
Optokoppler
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Photodioden
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 1.75µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Fallzeit typ. = 1.75µs
Besondere Merkmale = Linearer Betrieb

UL, E52744; VDE 0884. Linearer Optokoppler, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Photodioden
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
1.75µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Fallzeit typ.:
1.75µs
Besondere Merkmale:
Linearer Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, vishay optokoppler, foto diode, 9190092, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, IL300, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,28*
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,30*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.