Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0
Kupplung, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0
Artikel-Nr.:
     4502-66P3453
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0528 12 04
EAN/GTIN:
     4099891673901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Kabeldose, 99-0528-12-04, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 4, 4,0-8,0 mm, ungeschirmt, schneidklemm, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 14,68*
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 15,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,16*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 5,01*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,19*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 8,10*
Zubehör
Binder
99 1429 992 04
ab € 30,55*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,51*
Zubehör
Binder
99-0429-14-04
ab € 4,81*
Zubehör
Binder
99-0429-19-04
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
99-0429-24-04
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
99-0429-43-04
ab € 4,62*
Zubehör
Binder
99-0429-684-04
ab € 13,26*
Zubehör
Binder
99-0525-14-04
ab € 9,08*
Zubehör
Binder
99-1429-812-04
ab € 9,52*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.