Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0431-81-04 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118589
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0431-81-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Binder 09-0431-81-04 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1St.

Auf Grund der konstanten Federklemmung weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen. Die kurze Montagedauer, sowie der gleichbleibende Druck vom Leiter auf den Kontakt gehören zu den Stärken des Steckverbinders. Robuste Qualität von Binder®.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B: konfektionierbar
Polzahl: 4
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 4 A
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm²
Anschluss: Löten
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Verschlussart: Schraub
Typ: 09-0431-81-04
Inhalt: 1 St.
Anschluss-Querschnitt: max. 0.25 mm²
Herst.-Teilenr.: 09-0431-81-04
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Hersteller-Nr.: 09-0431-81-04
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstand 180°

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,74*
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,15*
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,52*
1 Tag
72
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,24*
Lager 1039
72
3
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,33*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,74*
Zubehör
Binder
01 5325 001
ab € 1,72*
Zubehör
Binder
16 0977 000
ab € 3,18*
Zubehör
Binder
79 3530 13 04
ab € 11,37*
Zubehör
Binder
79 3530 33 04
ab € 11,23*
Zubehör
Binder
79 3530 37 04
ab € 16,00*
Zubehör
Binder
79 3534 33 04
ab € 12,61*
Zubehör
Binder
79 3534 37 04
ab € 16,65*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,53*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,21*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,44*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,86*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.