Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-1429-822-04 SENSORSTECKER, ABGEW. 4POS M12 KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949999
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1429-822-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: 713 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Steckverbinder, BINDER, 99-1429-822-04, 2949999, 294-9999
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,57*
    € 18,21*
    € 6,90*
    ab € 14,44*
    € 26,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,47*
    € 34,87*
    € 8,95*
    ab € 24,90*
    € 35,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,87*
    € 41,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,60*
    € 32,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99 0430 24 04
    ab € 5,33*
    Zubehör
    Binder
    99 0430 14 04
    ab € 4,75*
    Zubehör
    Binder
    99 0430 142 04
    ab € 7,52*
    Zubehör
    Binder
    99 0430 20 04
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Binder
    99 0430 57 04
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Binder
    99 0430 58 04
    ab € 8,44*
    Zubehör
    Binder
    99 0430 69 04
    ab € 6,86*
    Zubehör
    Binder
    99 0524 52 04
    ab € 9,93*
    Zubehör
    Binder
    99 0528 12 04
    ab € 8,32*
    Zubehör
    Binder
    08-2424-010-000
    ab € 2,06*
    Zubehör
    Binder
    99-1430-992-04
    ab € 33,60*
    Zubehör
    Binder
    99-0430-19-04
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Binder
    99-0430-07-04
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Binder
    99-0430-314-04
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Binder
    99-0430-12-04
    ab € 4,68*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.