Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-1429-812-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117443
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1429-812-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 99-1429-812-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Bauform: Stecker, gerade
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B: konfektionierbar
Polzahl: 4
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 4 A
Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm²
Anschluss: Käfigzugfeder
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Verschlussart: Schraub
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Anschluss-Querschnitt: max. 0.75 mm²
Typ: 99-1429-812-04
Herst.-Teilenr.: 99-1429-812-04
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 99-1429-812-04
EAN: - - - - - - - - -
Metallgehäuse

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 13,23*
1
€ 5,46*
ab € 9,24*
€ 13,23*
1
€ 3,90*
ab € 10,47*
€ 15,02*
50
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 16,38*
Lager 1039
40
1
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 33,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 6,18*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 5,17*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,30*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,82*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,26*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,72*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 8,75*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,07*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 37,01*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,64*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 6,29*
Zubehör
Binder
99-0430-314-04
ab € 5,01*
Zubehör
Binder
99-0430-12-04
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.