Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0173 90 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0173 90 08
Einbaustecker, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0173 90 08
Artikel-Nr.:
     4502-66P0459
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0173 90 08
EAN/GTIN:
     4099879035233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Flanschstecker, 09-0173-90-08, Franz Binder M16 IP67 Flanschstecker, Pol 8 DIN, ungeschirmt, THT, IP68, AISG konform, von vorn verschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 13,02*
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 13,04*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 8,78*
€ 16,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 1,75*
Zubehör
Binder
99-0172-106-08
ab € 16,14*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,76*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,64*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,10*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,09*
Zubehör
Binder
09 0172 70 08
ab € 15,07*
Zubehör
Binder
99 0172 75 08
ab € 17,35*
Zubehör
Binder
09 0172 79 08
ab € 16,46*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.