Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0103 00 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0103 00 02
Einbaustecker, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0103 00 02
Artikel-Nr.:
     4502-66P0150
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0103 00 02
EAN/GTIN:
     4099879014313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Flanschstecker, 09-0103-00-02, Franz Binder M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 2, ungeschirmt, löten, IP67, UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, rundsteckverbinder 723, gerätestecker binder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 8,06*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 8,09*
2 Tage
14
€ 14,99*
ab € 6,28*
€ 13,28*
€ 8,95*
ab € 6,98*
€ 13,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
99-5102-15-02
ab € 9,27*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,06*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.