| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66P0086 Herst.-Nr.: 08 2673 000 000 EAN/GTIN: 4099889781342 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappe, 08-2673-000-000, Franz Binder Schutzkappe für Flanschdose mit Halteband, RD24 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,09* | € 4,55* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,14* | € 4,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,88* | € 4,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|