Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372160
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4224 00 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Binder-USA Series 693 - Netzanschluss - 3-Pol + PE (W) - 400 V - 16 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Ungeschirmt
Besonderheiten
Kunststoffgehäuse, Paneel montierbar, Schraubenmontage, RD 24 Verriegelung, Kabeldurchmesser bis zu 21,5 mm
American Wire Gauge (AWG)
14
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
400 V
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VDE, IP67
Konnektivität
Anschluss
Spannung 3-Pol + PE - weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2302 000 000
ab € 2,57*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 16,82*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 1,94*
Zubehör
Binder
99-4221-110-04
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
99-4221-14-04
ab € 7,86*
Zubehör
Binder
08-2673-000-000
ab € 2,90*
Zubehör
Binder
99 4221 300 04
ab € 9,26*
Zubehör
Binder
99-4221-00-04
ab € 7,28*
Zubehör
Binder
99-4221-70-04
ab € 9,02*
Zubehör
Binder
04 0722 000
ab € 0,33*
Zubehör
Binder
99 4221 160 04
ab € 11,60*
Zubehör
Binder
99 4221 215 04
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.