Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 103 x 103 mm, natur, IP54, 1455N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 103 x 103 mm, natur, IP54, 1455N1
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 103 x 103 mm, natur, IP54, 1455N1
Artikel-Nr.:
     4502-66H363
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455N1602
EAN/GTIN:
     4099889544121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Aluminium-Gehäuse, 1455N1602, HAMMOND Das Gehäuse der Serie 1455 von Hammond hat ein Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und zwei leicht zu bearbeitende, schwarze, massive ABS-Endplatten mit integriertem Rahmen. Diese Gehäuse sind für die Unterbringung von Leiterplatten oder für den Anschluss von Geräten vorgesehen. Features * Größe für Standard-Eurocards * Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in interne, in den Gehäusekörper extrudierte Schlitze geschoben werden * Das Gehäuse umfasst zwei Endplatten aus schwarzem Vollkunststoff mit integrierter Blende * DIN-Schienen-Clips und Flanschsätze sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Farbe:
natur
Höhe:
103 mm
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.3099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 19,15*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 19,16*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,16*
€ 19,28*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 25,42*
1 Tag
28
pro Stück
€ 14,99*
ab € 18,82*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.