Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1455 Aluminium Gehäuse 1455 Außenmaß 160 x 103 x 53mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1455 Aluminium Gehäuse 1455 Außenmaß 160 x 103 x 53mm IP54
Hammond 1455 Aluminium Gehäuse 1455 Außenmaß 160 x 103 x 53mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-4580796
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455N1602
EAN/GTIN:
     4016138241457
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 53 mm
Breite Außen = 103 mm
Abmessungen Außen = 160 x 103 x 53mm
Schutzart = IP54
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1455
Gewicht = 310g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
53 mm
Breite Außen:
103 mm
Abmessungen Außen:
160 x 103 x 53mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1455
Gewicht:
310g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 4580796, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1455N1602, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 19,15*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 19,16*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,16*
€ 19,28*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 25,42*
1 Tag
28
pro Stück
€ 14,99*
ab € 18,82*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.