Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 80 x 54 x 23 mm, schwarz (RAL 9005), IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 80 x 54 x 23 mm, schwarz (RAL 9005), IP
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 80 x 54 x 23 mm, schwarz (RAL 9005), IP
Artikel-Nr.:
     4502-66H354
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455C802BK
EAN/GTIN:
     4099889544039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Aluminium-Gehäuse, 1455C802BK, HAMMOND Das Gehäuse der Serie 1455 von Hammond hat ein Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und zwei leicht zu bearbeitende, schwarze, massive ABS-Endplatten mit integriertem Rahmen. Diese Gehäuse sind für die Unterbringung von Leiterplatten oder für den Anschluss von Geräten vorgesehen. Features * Größe für Standard-Eurocards * Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in interne, in den Gehäusekörper extrudierte Schlitze geschoben werden * Das Gehäuse umfasst zwei Endplatten aus schwarzem Vollkunststoff mit integrierter Blende * DIN-Schienen-Clips und Flanschsätze sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
23 mm
Länge:
80 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,47*
€ 8,95*
ab € 6,42*
€ 9,48*
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 14,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 14,66*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 12,72*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 2,92*
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 7,53*
Zubehör
Hammond
1455MS100BK
ab € 6,92*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,15*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.