Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5130 15 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5130 15 12
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5130 15 12
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 5130 15 12
Artikel-Nr.:
     4502-66F636
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5130 15 12
EAN/GTIN:
     4099889728309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 423.../723. In robuster, wasserdichter Ausführung, mit Kabelverschraubung, kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: 2- bis 8-polig versilbert, 12- bis 24-polig vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, 2- bis 8-polig max. 0,75 mm², 12- bis 19-polig max. 0,25 mm², 24-polig max. 0,14 mm², Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse gerade: Messing, vernickelt, Kabelgehäuse gewinkelt: Zink-Druckguss, vernickelt, Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Kabeldurchlass: 4,0 bis 6,0 mm (Pg 7), 6,0 bis 8,0 mm (Pg 9), Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67, Prüfspannung: 2- bis 5-polig (ohne 5-polig Stereo) 1750 V, 5-polig Stereo und 8- bis 24-polig 550 V, 6- und 7-polig 910 V, Durchgangswiderstand: 2- bis 8-polig max. 5,0 mOhm, 12- bis 24-polig max. 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: –30 bis +95 °C. Gerade Kupplungen mit Schirmring und Kabelverschraubung Pg 7 Typ 423. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-5130-15-12, 12p. 60 V/3,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0536 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 24,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,98*
€ 32,26*
€ 8,95*
ab € 21,60*
€ 39,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 1,95*
Zubehör
Binder
99-5129-75-12
ab € 13,19*
Zubehör
Binder
99-5129-15-12
ab € 13,20*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,98*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.