Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 423 M16 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1152613
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5130-15-12
EAN/GTIN:
     5059041506946
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +95°C

Für die Stecker siehe Beispiele ; 115-2540 115-2540 , ; 274-3765 274-3765 und ; 308-9129 308-9129. Steckverbinder mit Abschirmungsring, abschirmbar. L = 61 mm, Ø = 18,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder 723, 1152613, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9951301512, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,73*
€ 19,83*
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 22,71*
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 24,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,14*
Zubehör
Binder
99-5129-75-12
ab € 13,23*
Zubehör
Binder
99-5129-15-12
ab € 13,49*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.