Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, 6 x SC Duplex, (B x H x T) 40 x 130 x 115 mm, grau, 1019698


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spleißbox, 6 x SC Duplex, (B x H x T) 40 x 130 x 115 mm, grau, 1019698
Spleißbox, 6 x SC Duplex, (B x H x T) 40 x 130 x 115 mm, grau, 1019698
Artikel-Nr.:
     4502-65P0672
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019698
EAN/GTIN:
     4055626701103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
6 fach patchpanel
Spleißbox, 1019698, Phoenix Contact Tragschienen-Spleißbox, komplett spleißfertig montiert, für 6x SC-Duplex (OM4)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.7643 kg
Anschluss:
6 x SC Duplex
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Höhe:
130 mm
Tiefe:
115 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchpanel, phoenix contact patchpanel, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,44*
€ 240,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,16*
€ 242,64*
Frei Haus
ab € 214,00*
€ 243,47*
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 253,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 287,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.