Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 23 x 23 x 6 mm, 22.5 bis 6.5 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 23 x 23 x 6 mm, 22.5 bis 6.5 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 23 x 23 x 6 mm, 22.5 bis 6.5 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B610
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037026
EAN/GTIN:
     4099889472165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für BGAs Typ Fischer ICK BGA. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, geeignet für Ball Grid Arrays, genau passend für den jeweiligen Typ Mit Matrix 23 x 23 und 27 x 27 Typ ICK BGA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
23 mm
Geeignet für:
BGA
Höhe:
6 mm
Länge:
23 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
22.5 K/W
min. Wärmewiderstand:
6.5 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 2,41*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,43*
1 Tag
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,46*
6 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 16,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.